Spojovacie plechy pre podstavce 2

Č. pol.: 927133 2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 90 mm
    Hĺbka 50 mm
    Hrúbka 2 mm
    Druh produktu Spojovací kus

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927133 2
    EAN/GTIN 4062406710927
    Číslo výrobcu 927133 2

    Popis

    Prevedenie:

    Spojovacie plechy pre podnože. Na pripojenie 2 pracovných stolov Vario alebo 2 podnoží.

    Vhodné pro:

    Podstavce č. 927000, č. 927040 a č. 927062927068, pracovné stoly Vario.

    Rozsah dodávky:

    4 spojovacie plechy, 4 klietkové matice, 4 samorezné skrutky, 4 šesťhranné skrutky.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.

    Poznámka:

    Styčníkové plechy č. 927122 veľ. 1 sa musia používať aj so spojovacími plechmi.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka