Styčníkový plech 2

Č. pol.: 927122 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 180 mm
    Šírka 410 mm
    Hĺbka 40 mm
    Hmotnosť 2,1 kg
    Druh produktu Styčníkový plech

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927122 2
    EAN/GTIN 4062406120931
    Číslo výrobcu 927122 2

    Popis

    Prevedenie:

    Rohový plech lemovaný oceľovým plechom. Na vystuženie pracovného stola.

    Použitie:

    Na dodatočnú stabilizáciu podnoží.

    Rozsah dodávky:

    Dvojitý styčníkový plech, po pároch pre nožnú časť, pre radovú montáž: spojenie dvoch pracovných dosiek len s jednou nožnou časťou (príp. spojenie pracovných dosiek so spojovacím závesom).

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Na podnožiach sú už pripravené otvory na upevnenie rohových plechov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka