Vyrovnanie výšky pre manuálne nastavenie výšky M10

Č. pol.: 927091 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M10
⌀ odkladacích platní 47 mm
Vyrovnanie výšky cca. 15 mm
Druh produktu Vyrovnanie výšky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927091 M10
EAN/GTIN 4062406304652
Číslo výrobcu 927091 M10

Popis

Prevedenie:

Skrutka nastavenia výšky na zaskrutkovanie do manuálneho nastavenia výšky č. 927080. Na vyrovnanie nerovností podkladu do maximálne 15 mm.

Vhodné pro:

Dielenské pracovné stoly GridLine s manuálnym nastavením výšky.

Rozsah dodávky:

2 × tanier nohy M10, 2 × matica M10, 2× matica M10 nízky tvar.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka