{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Zásuvka Typ | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Menovitý prúd | 16 A | |
vhodné pre hĺbku dosiek | 750 mm | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 927068 DE | |
EAN/GTIN | 4062406755669 | |
Číslo výrobcu | 927068 DE |