Podstavec s napájaním CH

Č. pol.: 927062 CH
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 700 mm
Zásuvka Typ J
Menovité napätie 250 V
Menovitý prúd 10 A
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927062 CH
EAN/GTIN 4062406755522
Číslo výrobcu 927062 CH

Popis

Prevedenie:

Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah dodávky:

Nožná časť s dvoma zásuvkami Schuko s montážnym materiálom, bez káblov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.