Podnož s vodiacimi kolieskami 800

Č. pol.: 927006 800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
Druh produktu Podnož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927006 800
EAN/GTIN 4062406107703

Popis

Prevedenie:

Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah dodávky:

Podnož č. 927000, súprava riadiacich koliesok s brzdou č. 927202 veľ. 2.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.
Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely