{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rozsah prestavenia výšky | 750 mm - 900 mm | |
Šírka | 50 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Výškovo nastaviteľná mriežka | 25 mm | |
vhodné pre hĺbku dosiek | 750 mm | |
Druh produktu | Podnož |
Číslo položky | 927001 750 | |
EAN/GTIN | 4062406107635 | |
Číslo výrobcu | 927001 750 |