Pracovná doska z buka Multiplex s poťahom z oceľového plechu 2000

Č. pol.: 926125 2000
(409,43 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 000 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Obloženie Pracovná doska ocelový plech pozinkovaný
Hrúbka obloženia 2 mm
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926125 2000
EAN/GTIN 4062406215125
Číslo výrobcu 926125 2000

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 800 mm, hrúbka 50 mm: otvory na spodnej strane dosky sa musia vytvoriť dodatočne.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka