Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex 2500

Č. pol.: 926081 2500
(240,73 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 500 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Obloženie Pracovná doska s bezfarebným lakom
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926081 2500
EAN/GTIN 4062406106294
Číslo výrobcu 926081 2500

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.