Brusné tělísko ELASTIC 52MS 40x30-6x40 mm C 46 ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Č. pol.: 925
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 925
EAN/GTIN 9003170009256
Číslo výrobcu 925

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ ELASTICKÉ brusné kolíky jsou dokonalým nástrojem pro univerzální použití na širokou škálu materiálů. Sortiment zahrnuje jak měkké pružné kolíky pro zakřivené povrchy, tak středně elastické kolíky pro rovné povrchy. Kromě toho jsou nabízeny méně elastické nástroje pro práci při vyšších rychlostech, stejně jako speciální mramorové kolíky.

Charakteristika:

  • Tvar: 52MS VÁLCOVÝ BRUSNÝ KOLÍK
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C 46 – BE15
  • Rozměr (D x D - s x L): 40 x 30 - 6 x 40 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Koordinované systémy vázání světle šedé umožňují univerzální použití PRUŽNÝCH brusných kolíků
  • Řada také nabízí méně elastických kolíků pro práci při vyšších rychlostech a mramorovacích kolíků pro mramorování povrchů

Použitie:

  • Pro náročné práce na neželezných kovech, PVC, oceli a nerezové oceli

Odporúčanie:

  • Mramorovací pera (tvar MS) pro mramorování povrchů
  • Dodržujte maximální pracovní rychlost max. 20 m /s.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka