{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 1 300 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 700 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 525 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy | 2 | |
⌀ koliesok konzolového kolieska | 100 mm | |
⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Počet zásuviek | 2 | |
Počet dvier | 2 | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg | |
Materiál pracovná doska | bambus | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
ComfortClose | nie | |
Nárazník | nie | |
Posuvná rukoväť | nie | |
spúšťací | Áno | |
Hmotnosť | 139,6 kg | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 923651 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086008 | |
Číslo výrobcu | 923651 1500 |