Sada pilových listů

Č. pol.: 9234M-150/5
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9234M-150/5
EAN/GTIN 4000896239382
Číslo výrobcu 9234M-150/5
Číslo L L60140 5343

Popis

Popis:

5 flexibilních pilových listů pro pilu ocasku na ocel a barevné kovy 2 – 8 mm
  • Pro akumulátorovou šavlovou pilu 9234
  • Délka ozubení: 130 mm
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Počet ks nářadí: 5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka