Akumulátorový pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9213-1000/3
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9213-1000/3
EAN/GTIN 4000896222704
Číslo výrobcu 9213-1000/3

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • 3dílná sada ∙ v kufříku:
    1 akumulátorový rázový utahovák
    1 rychlonabíječka
    1 Li-Ion akumulátor 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Vhodné pro trvalý provoz
  • Robustní tělo přístroje
  • Tři volitelné výkonové stupně pro utahovací moment:
    1. stupeň 180 Nm při 0 – 400 ot./min (0 – 800 úderů/min)
    2. stupeň 400 Nm při 0 – 800 ot./min (0 – 1600 úderů/min)
    3. stupeň 1000 Nm při 0 – 1800 ot./min (0 – 2200 úderů/min)
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • Akumulátory Li-Ion s výrazně nižším samovybíjením (jen 2 %) než běžné akumulátory NiMH (15 – 25%)
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Čistá hmotnost akumulátoru: 0,66 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
  • Čistá hmotnost nabíječky: 0,66 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
  • Čistá hmotnost kufříku: 2,15 kg (Jen sady 9213-1000/3 a 9213-1000/4)
  • Rozměry včetně akumulátoru: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Včetně příchytky na opasek, lze namontovat oboustranně
  • Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
    • Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
    • Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru
    • Kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 112 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 17.80 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 24
  • Pravý/levý chod: vícestupňové (doleva/doprava)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 3.7 kg
  • Utahovací moment maximální: 1000 Nm
  • Povolovací moment max: 1400 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 101 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 1800
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
  • Nemají paměťový efekt
  • Sestávají z článků po 3,6 V
  • Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
    Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
  • Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
  • Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
  • Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9213-1000
  • 9212-03
  • 9212-05

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka