Akumulátorový pneumatický rázový utahovák ∙ 18 V

Č. pol.: 9212SPC-010
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9212SPC-010
EAN/GTIN 4000896214273
Číslo výrobcu 9212SPC-010
Číslo L L60140 5367

Popis

Popis:

Použití:
Soběstačná práce
  • Osvětlení pracovního prostoru již před pohybem hnacího mechanismu
  • Základní přístroj akumulátorový rázový utahovák (bez akumulátoru, nabíječky, textilní tašky)
  • Extrémně snadno ovladatelný nástroj
  • Lehké provedení
  • Velikost proudu bez zatížení: 5 A
  • Utahovací moment: 200 Nm při 0 – 2700 U/min (0 – 3300 úderů/min)
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Čistá hmotnost: 1,06 kg (bez akumulátoru)
  • Včetně příchytky na opasek (lze namontovat oboustranně) a ručního poutka
  • Celková délka: 167 mm
  • Výška: 187 mm
  • Šířka: 65 mm
  • Doporučený utahovací moment: 200 Nm
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 111 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 14.91 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 1.06 kg
  • Utahovací moment maximální: 200 Nm
  • Povolovací moment max: 260 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 100 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 0 – 2700

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka