Akumulátorový rázový uťahovák štvorhran 12,5 mm (1/2 palca) 1400 Nm

Č. pol.: 9212-1000LB/4
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
Číslo položky 9212-1000LB/4
EAN/GTIN 4000896249909
Číslo výrobcu 9212-1000LB/4

Popis

Popis:

Použitie:
Sebestačná práca
  • Vysoká účinnosť vďaka bezkefkovému motoru
  • 4-dielna sada ∙ v HAZET L-BOXX 136 a mäkká penová vložka:
    1 akumulátorový rázový kľúč
    1 rýchlonabíjačka
    2 Li-ion batérie 18 v, 5 Ah
  • 18 v, 5 Ah
  • Vhodné pre nepretržitú prevádzku
  • Robustný kryt stroja
  • Tri voliteľné úrovne výkonu pre uťahovanie krútiaceho momentu:
    1. Fáza 180 Nm pri 0 – 400 ot./min. (0 – 800 bpm)
    fáza 2 400 Nm pri 0 – 800 ot./min. (0 – 1600 bpm) fáza 3 1000 Nm pri 0 – 1800 ot./min. (0 – 2200 bpm)
  • Osvetlenie pracovného priestoru už pred premiestnutím výstupu
  • Kompatibilný s batériami HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Rozmery vrátane batérie: 278 x 230 x 89.5 mm
  • Súčasťou je spona na opasok, môže byť namontovaná na oboch stranách
  • Bezkefový DC motor (BLDC)
    • zvyšuje životnosť náradia, nízke opotrebenie, nie je potrebné meniť uhlíkové kefy
    • Vysoká účinnosť a tým nižšia spotreba batérie
    • Kompaktnejší motor umožňuje menšie rozmery
  • Hladina akustického výkonu (pri prevádzkovom tlaku): 112 dB(A) LP W.
  • Zrýchlenie vibrácií: 17.80 m/s2
  • Uvoľňovací moment (max.) stanovený s veľkosťou skrutky M: 24
  • Otočenie doprava/doľava: Viacstupňové (vľavo/vpravo)
  • L-BOXX 190 L-136
  • Výstup: Štvorec pevný 12.5 mm (1/2 palcov)
  • Čistá hmotnosť (kg): 3.64 kg
  • Maximálny uťahovací moment: 1000 Nm
  • Maximálny uvoľňovací moment: 1400 Nm
  • Hladina akustického tlaku (pri prevádzkovom tlaku): 101 dB(A) LP A.
  • Otáčky/minúta: 0 – 1800
Vedeli ste - Li-ion batérie:
  • Nemajú pamäťový efekt
  • Skladá sa z buniek á 3.6 v.
  • Mať napätie vyššie ako 3.6 v po plnom nabití, t.j. 5 článkov á 3.6 v = 18 v – ale po úplnom nabití je možné maximálne napätie do 20 v
    pozor: Pre dlhú životnosť batérie ho skladujte len s 50 až 80 % nabitým
  • Majú viac ako dvakrát vyššiu hustotu energie ako napr. Nikel-kadmiové batérie
  • Majú nominálne napätie približne trikrát vyššie ako nikel-metal hydridové batérie
  • Na dosiahnutie plnej kapacity potrebujete viac úplných nabíjacích cyklov
  • Počet nástrojov: 4

Rozsah dodávky:

  • 9212-1000
  • 9212-03
  • 9212-05

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka