Vysavač na suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 35 L set

Č. pol.: 92036060000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92036060000
EAN/GTIN 4014586891903
Číslo výrobcu 92036060000
Číslo L L00010 3491

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré/suché vysávání
  • FEIN Dustex 35 L Set
  • Výkonný vysavač na mokré/suché vysávání pro připojení elektrického nářadí při dílenských a montážních pracích s rozsáhlou sadou příslušenství

Charakteristika:

  • Max. Příkon 1 380 W
  • Objem vzduchu 4 320 l/min
  • Max. Negativní tlak 253 hPa
  • objem nádrže 32 l
  • kabel se zástrčkou 7,5 m
  • hmotnost podle EPTA 9,00 kg

Výhoda:

  • Výkonná turbína pro objemový průtok 70 l/s a podtlak 253 mbar
  • Nízká hlučnost 67 dB (A)
  • 7,5 m síťový kabel a 4 m sací hadice zajišťují velký pracovní rádius
  • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky rozptylná s volitelně dodávanou sací hadicí 3 13 45 120 01 0 a nástavcem na nářadí 3 13 45 300 01 0.
  • Velká kolečka otočná o 360° pro optimální manévrovatelnost i ve stísněných prostorech
  • Nástrojová objímka s regulací sacího výkonu pro snadné nastavení sacího výkonu
  • Zásuvka pro automatické spuštění se zpožděním zapnutí, aby se zabránilo špičkám ve výkonu
  • Praktická odkládací plocha s hranou
  • Schváleno pro třídu prašnosti L

Rozsah dodávky:

  • 1 nástavec s regulací sacího výkonu
  • 1 kombinovaná hubice s vyměnitelnými vložkami
  • 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm
  • 1 sací kartáč
  • 1 koleno
  • 2 sací trubky (kovové provedení)
  • 1 štěrbinová hubice
  • 1 plochý skládaný celulózový filtr
  • 1 fleecový filtrační sáček