Dierované plechy bočné 2-dielne, Typ: 750

Č. pol.: 920360 750
750
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 146 mm
Šírka 536 mm
Hĺbka 73 mm
Hmotnosť 0,6 kg
Druh produktu Bočné obloženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920360 750
EAN/GTIN 4062406120795
Číslo výrobcu 920360 750

Popis

Prevedenie:

Lemovanie z oceľového plechu, s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm.
Na bočné pripevnenie k elektricky výškovo nastaviteľným pracoviskám pre ľahké zaťaženia. Dierované plechy sú zvnútra priskrutkované k priečnemu vystuženiu. 2-dielna súprava.

Vhodné pro:

Elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská pre ľahké zaťaženia č. 920301920306.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka