Vysavač pro suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 35 LX AC

Č. pol.: 92030060000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92030060000
EAN/GTIN 4014586882994
Číslo výrobcu 92030060000
Číslo L L00030 572

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré/suché vysávání
  • FEIN Dustex 35 LX AC
  • Výkonný, profesionální vysavač na mokré/suché vysávání v prachové třídě L s plně automatickým čištěním filtru pro připojení různých systémů kufrů včetně rozsáhlého příslušenství

Charakteristika:

  • Max. Příkon 1 380 W
  • Objem vzduchu 4 320 l/min
  • Max. Maximální podtlak 254 hPa
  • objem nádrže 35 l
  • kabel se zástrčkou 7,5 m
  • hladina akustického tlaku 67 dB
  • hmotnost podle EPTA 14,10 kg

Výhoda:

  • Kufry na nářadí různých systémů lze snadno umístit a upevnit na sací hlavu
  • Ergonomická přeprava celé jednotky sestávající z elektrického nářadí a vysavače díky tlačné rukojeti, kufru a upevnění příslušenství
  • Plně automatické čištění filtru (AC) pro nepřerušovanou práci díky delší životnosti plochého skládaného filtru
  • Spolehlivé vysávání nejrůznějších druhů nečistot, od kapalin až po jemný prach.
  • Schváleno pro prachovou třídu L
  • S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypínáním pro vynikající vlastnosti při mokrém vysávání
  • Zásuvka pro automatické spuštění se zpožděním zapnutí, aby se zabránilo výkonovým špičkám
  • Plynulá regulace sacího výkonu na vysavači
  • Síťový kabel o délce 7,5 m a sací hadice o délce 4 m zajišťují velký pracovní rádius
  • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky disipativní s volitelně dostupnou sací hadicí 3 13 45 120 01 0

Rozsah dodávky:

  • 1 tlačná rukojeť
  • 1 plochý skládaný filtr PES
  • 1 sáček na odpad
  • 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm
  • 1 objímka na nářadí s regulací sacího výkonu
  • 1 stupňovitá objímka
  • 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s vyměnitelnými vložkami, 1 štěrbinová hubice, 1 sací kartáč, 1 oblouk

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka