{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška od pracovnej dosky | 700 mm - 1 000 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
maximálny možný počet odkladacích poličiek | 6 × c. 920211 | |
Nosnosť | 250 kg | |
Hmotnosť | 66,6 kg | |
Druh produktu | Základný modul Kanban |
Číslo položky | 920202 400 | |
EAN/GTIN | 4062406119652 | |
Číslo výrobcu | 920202 400 |