Posuvná rukoväť BLACK

Č. pol.: 920135 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 350 mm
Hĺbka 110 mm
Materiál Povlak Haptoprene
Farba rukoväti RAL 7016 antracitová
Farba Povlak antracitová
Rozsah použitia Vozík na materiál
Druh produktu Rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920135 BLACK
EAN/GTIN 4045197980342
Číslo výrobcu 920135 BLACK

Popis

Prevedenie:

Oceľová konštrukcia s 2-zložkovým opláštením Haptoprene.
Farba: Veľ. BLUE – oceľová modrá. Veľ. BLACK – antracitová.
 

Vhodné pro:

Vozík pracovnej stanice č. 921820, 921860; vozík so slučkami č. 921880 a 918601; zásobníkový vozík č. 922010 a 918610; montážny vozík č. 918583; čistiaca stanica Cleaning Point č. 987121. Vozík na materiál č. 918590, 918595.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka