Pracovná stanica eLevel+ s tmavosivou doskou Eluplan 2000/2

Č. pol.: 920022 2000/2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 670-990
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 670-990 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel+
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 670 mm - 990 mm
Výška so zadnou stenou 1 000 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Princíp prestavenia výšky iba s pracovnou doskou
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 250 V
Materiál pracovná doska Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hrúbka obloženia 2 mm
Pracovná doska Povrch antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky tmavosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou Áno
Hmotnosť 105 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920022 2000/2
EAN/GTIN 4067263001461
Číslo výrobcu 920022 2000/2

Popis

Prevedenie:

Workstation eLevel+ s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

Lakování:

Základňa antracitová RAL 7016, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena svetlosivá RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Poznámka:

  • Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.
  • Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.
  • Zaznamenanie týchto čísel výrobkov až po predchádzajúcej konzultácii s oddelením Technického nákupu P93, tel +49 89 8391 9165, aktuálna dostupnosť musí byť overená.
  • Dodržiavajte maximálnu nosnosť, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! Obzvlášť dôležité pri plánovaní nosných stĺpových konštrukcií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.