Pinzety s vyměnitelnými hroty ESD 130 mm

Č. pol.: 92 81 02
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 81 02
EAN/GTIN 4003773087113
Číslo výrobcu 92 81 02
Číslo L L70010 2144

Popis

Popis:

  • Na mimoriadne náročné jemné práce: s vysokou odolnosťou proti korózii a húževnatosťou
  • Maximálna ochrana povrchu pri manipulácii s citlivými elektronickými komponentmi, mikromechanickými dielmi, ako aj sklenenými a keramickými komponentmi
  • Pre priemysel elektroniky a presnej mechaniky, výrobcov hodiniek, klenotníkov
  • Ručne vyrobené základné telesá: s leštenými hranami a dokonale matným povrchom bez poškriabania a zrkadiel
  • Základné telo z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele: vysoká teplotná odolnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii voči väčšine chemikálií, solí a kyselín
  • Vymeniteľné hroty sú vyrobené z 30 % plastu vystuženého uhlíkovými vláknami: elektricky a tepelne vysoko vodivé, odolné proti poškriabaniu a s vysokou odolnosťou proti oderu
  • Vymeniteľné plastové hroty vystužené uhlíkovými vláknami majú povrchový odpor medzi 10^2 a 10^4 ohmami na kontrolované vyrovnávanie rozdielov potenciálov medzi operátorom a elektronickými komponentmi
  • Vymeniteľné hroty sú trvalo teplotne stabilné do 130 °C, krátkodobo do 190 °C
  • Plastové hroty vystužené uhlíkovými vláknami sú plne pružné, odolné proti únave, tlmia vibrácie a odpudzujú vodu
  • Dobrá chemická odolnosť hrotov voči väčšine olejov, mazív, palív a nepolárnych rozpúšťadiel
  • S presnosťou a stabilitou bežnej pinzety: Plastové hroty majú 3-bodové spojenie (2 upevnenia na tyčiach, jedna skrutka) bez vôle, ktoré používateľovi zaručujú dokonalé a bezvôľové upevnenie k základnému telu
  • S potenciálom úspor: sortiment čipiek zahŕňa výber najrôznejších tvarov. V závislosti od aplikácie je potrebné dokupovať iba hroty

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,4 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,6 mm
  • Dizajn hrotu pinzety: Špicatý
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: áno
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Priemysel Elektronika Hodinárstvo Klenotníctvo
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vypúšťanie
  • Mrazené
  • hladké