Univerzální pinzety izolované 145 mm

Č. pol.: 92 67 63
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 67 63
EAN/GTIN 4003773054931
Číslo výrobcu 92 67 63
Číslo L L70010 726

Popis

Popis:

  • S izolovanými rukoväťami na prácu na elektrických inštaláciách: bezpečnosť do 1000 V
  • Pre širokú škálu požiadaviek a aplikácií v elektronickom priemysle
  • Jednotka testovaná podľa 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE a schválená pre prácu pod napätím do 1000 V
  • Izolácie sú v súlade s nariadením REACH a neobsahujú ftaláty, ktoré sú nebezpečné pre zdravie
  • Antimagnetická ochrana proti elektromagnetickému poškodeniu
  • Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: vysoká húževnatosť a veľmi dobrá odolnosť voči korózii v širokom rozsahu atmosférických prostredí a mnohým korozívnym materiálom
  • K dispozícii aj ako sada (92 00 04)

Charakteristika:

  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 1,3 mm
  • Šírka hrotu (B): 3 mm
  • Verzia špičky pinzety: Tupá
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: áno
  • Odvetvia: Priemyselná elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: izolovaný
  • hladké

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka