Přesné minipinzety 70 mm

Č. pol.: 92 51 02
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 51 02
EAN/GTIN 4003773086697
Číslo výrobcu 92 51 02
Číslo L L70010 2234

Popis

Popis:

  • Na mimoriadne náročné jemné práce: s vysokou odolnosťou proti korózii a húževnatosťou
  • Ručná výroba: s leštenými hranami a dokonale matným povrchom bez škrabancov a zrkadiel
  • Pre elektronický priemysel, hodinárov, klenotníkov, laboratóriá s biologickými a lekárskymi aplikáciami v stredne agresívnom chemickom prostredí
  • Vysokokvalitná prvotriedna nehrdzavejúca oceľ: vysoká teplotná odolnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii voči väčšine chemikálií, solí a kyselín
  • Mimoriadne krátka a ľahká pinzeta s tenkými hrotmi
  • Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch, pod mikroskopom a na presnú prácu zblízka
  • Ideálne sa hodí na manipuláciu so vzorkami, mikroskopickú prípravu, triedenie, presnú výrobu, elektronickú montáž, prepracovanie a opravy

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,1 mm
  • Šírka hrotu (B): 1,2 mm
  • Verzia špičky pinzety: Tupá
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: Vynikajúca
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Priemysel Elektronika Hodinári Klenotníci Laboratóriá v biologických a lekárskych aplikáciách
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vodivé
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka