Precizní pinzeta 120 mm

Č. pol.: 92 51 01
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 51 01
EAN/GTIN 4003773085126
Číslo výrobcu 92 51 01
Číslo L L70010 2232

Popis

Popis:

  • Na obzvlášť náročné jemné práce: s vysokou odolnosťou proti korózii a húževnatosťou
  • Ručná výroba: s leštenými hranami a dokonale matným povrchom bez škrabancov a zrkadiel
  • Pre elektronický priemysel, hodinárov, klenotníkov, laboratóriá s biologickými a lekárskymi aplikáciami v stredne agresívnom chemickom prostredí
  • Vysokokvalitná prvotriedna nehrdzavejúca oceľ: vysoká teplotná odolnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii voči väčšine chemikálií, solí a kyselín
  • Optimálne sa hodia na mikroskopické práce, presnú manipuláciu, opravy, výrobu elektronických súčiastok, ako aj na iné všeobecné aplikácie a zaručujú dokonalú symetriu a vyváženie hrotov
  • K dispozícii aj ako sada (92 00 02)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,13 mm
  • Šírka hrotu (B): 1,9 mm
  • Verzia špičky pinzety: tupá
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: Vynikajúca
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Priemysel Elektronika Hodinári Klenotníci Laboratóriá v biologických a lekárskych aplikáciách
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vodivé
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka