Univerzální pinzety izolované 150 mm

Č. pol.: 92 27 62
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 27 62
EAN/GTIN 4003773054764
Číslo výrobcu 92 27 62
Číslo L L70010 766

Popis

Popis:

  • S izolovanými rukojeťmi pro práci na elektrických instalacích: bezpečnost do 1000 V
  • Pro širokou škálu požadavků a aplikací v elektronickém průmyslu
  • Jednotka testována podle 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE a schválena pro práci pod napětím do 1000 V
  • Izolace jsou v souladu s nařízením REACH a neobsahují zdraví škodlivé ftaláty
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům
  • K dispozici také jako sada (92 00 04)

Charakteristika:

  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 1 mm
  • Šířka hrotu (B): 1,3 mm
  • Provedení špičky pinzety: špičatá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ano
  • Odvětví: Průmyslová elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: izolovaný
  • hladká

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka