Univerzální pinzety 155 mm

Č. pol.: 92 22 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 92 22 35
    EAN/GTIN 4003773054719
    Číslo výrobcu 92 22 35
    Číslo L L70010 745

    Popis

    Popis:

    • Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné práce
    • Široká škála modelů: rovné, šikmé, hladké nebo zubaté úchopové plochy a rukojeti, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty, jakož i různé délky
    • Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky
    • Vysoce kvalitní nerezová ocel: vysoká houževnatost a velmi dobrá odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům

    Charakteristika:

    • Povrch: matný
    • Design: rovný
    • Šířka hrotu (A): 0,5 mm
    • Šířka hrotu (B): 0,5 mm
    • Provedení špičky pinzety: špičatá
    • Odolnost proti korozi: ano
    • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
    • ESD testováno: ne
    • Testováno VDE: ne
    • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodinářství Klenotnictví
    • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
    • Chování: vodivé
    • Mražené
    • Rýhované

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka