Univerzální pinzety 110 mm

Č. pol.: 92 22 12
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 22 12
EAN/GTIN 4003773054696
Číslo výrobcu 92 22 12
Číslo L L70010 722

Popis

Popis:

  • Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné práce
  • Široká škála modelov: rovné, šikmé, hladké alebo ozubené úchopové plochy a rukoväte, s ihlovými, špicatými alebo tupými hrotmi, ako aj s rôznymi dĺžkami
  • Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov
  • Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: vysoká húževnatosť a veľmi dobrá odolnosť voči korózii v širokom rozsahu atmosférických prostredí a mnohým korozívnym materiálom

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,2 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,2 mm
  • Konštrukcia hrotu pinzety: Ihlový hrot
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Priemysel Elektronika Hodinárstvo Klenotníctvo
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vodivé
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka