Univerzální pinzety ESD 140 mm

Č. pol.: 92 21 03 ESD
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 21 03 ESD
EAN/GTIN 4003773086796
Číslo výrobcu 92 21 03 ESD
Číslo L L70010 2211

Popis

Popis:

  • Na bezpečnú manipuláciu s elektronickými komponentmi v presných aplikáciách: umožňujú riadenú kompenzáciu rozdielov potenciálov medzi obsluhou a komponentom
  • Čierny epoxidový povlak testovaný na ESD s povrchovým odporom medzi 10^3 a 10^9 Ohm
  • Pre elektroniku a presnú mechaniku
  • Antimagnetická ochrana proti elektromagnetickému poškodeniu
  • Široká škála modelov: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými, špicatými alebo tupými hrotmi
  • Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ ponúka vysokú húževnatosť a veľmi dobrú odolnosť voči korózii v širokom rozsahu atmosférických prostredí a mnohým korozívnym materiálom
  • K dispozícii aj ako sada (92 00 01 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,2 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,3 mm
  • Konštrukcia hrotu pinzety: Ihlový hrot
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: áno
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vypúšťanie
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka