Plastové pinzety ESD 115 mm

Č. pol.: 92 09 05 ESD
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 09 05 ESD
EAN/GTIN 4003773087014
Číslo výrobcu 92 09 05 ESD
Číslo L L70010 2182

Popis

Popis:

  • K dispozici jako opakovaně použitelná ESD nebo jednorázová verze
  • ESD pinzeta je vyrobena z plastu vyztuženého 30 % uhlíkových vláken, má vynikající elektrickou a tepelnou vodivost a vyznačuje se vysokou odolností proti oděru a poškrábání
  • Pouze varianty ESD: s povrchovým odporem mezi 10^2 - 10^4 Ohm pro řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástkami
  • Plastová pinzeta ESD je teplotně stabilní do 130 °C, krátkodobě až do 190 °C
  • Plast vyztužený uhlíkovými vlákny u variant ESD je plně pružný, odolný proti únavě, tlumí vibrace, odpuzuje vodu a je chemicky odolný vůči většině olejů, maziv, paliv a nepolárních rozpouštědel
  • Plastová pinzeta ESD je ideální pro maximální ochranu povrchu citlivých elektronických součástek, mikromechanických i skleněných a keramických komponent
  • Plastová pinzeta ESD: k dispozici také v sadě (92 00 05 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,12 mm
  • Šířka hrotu (B): 7,7 mm
  • Šířka hrotu (C): 11,3 mm
  • Verze hrotu pinzety: Tupá
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (100%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka