Plastové pinzety ESD 110 mm

Č. pol.: 92 09 03 ESD
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 09 03 ESD
EAN/GTIN 4003773086994
Číslo výrobcu 92 09 03 ESD
Číslo L L70010 2135

Popis

Popis:

  • K dispozícii ako opakovane použiteľná verzia ESD alebo verzia na jedno použitie
  • Pinzety ESD sú vyrobené z plastu vystuženého 30 % uhlíkových vlákien, majú vynikajúcu elektrickú a tepelnú vodivosť a vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti oderu a poškriabaniu
  • Len varianty ESD: s povrchovým odporom medzi 10^2 - 10^4 Ohm na riadené vyrovnávanie rozdielov potenciálov medzi obsluhou a elektronickými komponentmi
  • Plastová pinzeta ESD je teplotne stabilná do 130 °C, krátkodobo až do 190 °C
  • Plast vystužený uhlíkovými vláknami variantov ESD je plne pružný, odolný voči únave, tlmí vibrácie, odpudzuje vodu a je chemicky odolný voči väčšine olejov, mazív, palív a nepolárnych rozpúšťadiel
  • Plastové pinzety ESD sú ideálne na maximálnu ochranu povrchu citlivých elektronických súčiastok, mikromechanických, sklenených a keramických komponentov
  • Plastová pinzeta ESD: k dispozícii aj v súprave (92 00 05 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: šikmý 45
  • Šírka hrotu (A): 0,5 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,4 mm
  • Šírka hrotu (C): 5,8 mm
  • Šírka hrotu (D): 8,5 mm
  • Dizajn hrotu pinzety: Špicatý
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: áno
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Elektronika
  • Magnetické: Nemagnetizovateľné (100%)
  • Správanie: vypúšťanie
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka