Univerzální pinzety 120 mm

Č. pol.: 92 01 06
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 01 06
EAN/GTIN 4003773086765
Číslo výrobcu 92 01 06
Číslo L L70010 2276

Popis

Popis:

  • Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné práce
  • Široká škála modelov: rovné, šikmé, hladké alebo ozubené úchopové plochy a rukoväte, s ihlovými, špicatými alebo tupými hrotmi, ako aj s rôznymi dĺžkami
  • Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov
  • Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: vysoká húževnatosť a veľmi dobrá odolnosť voči korózii v širokom rozsahu atmosférických prostredí a mnohým korozívnym materiálom

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: uhlový 30
  • Šírka hrotu (A): 0,17 mm
  • Šírka hrotu (B): 6 mm
  • Verzia špičky pinzety: tupá
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: Vynikajúca
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Priemysel Elektronika Hodinári Klenotníci Laboratóriá v biologických a lekárskych aplikáciách
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vodivé
  • Mrazené
  • Rýhované

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka