Přesné pinzety SMD 120 mm

Č. pol.: 92 01 02
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 01 02
EAN/GTIN 4003773085539
Číslo výrobcu 92 01 02
Číslo L L70010 2176

Popis

Popis:

  • Na prácu so súčiastkami SMD (SMD = Surface Mounted Device): Jemná geometria pinzety SMD umožňuje aj prácu s elektronickými súčiastkami, ktoré možno spájkovať priamo na doske pomocou spájkovateľných spojovacích plôšok
  • Ručná výroba: s leštenými hranami a dokonale matným povrchom bez škrabancov a zrkadiel
  • Na montážne práce, laboratórne procesy, prostredie čistých priestorov, opravy a prepracovanie PCB v elektronickom priemysle
  • Vysokokvalitná prvotriedna nehrdzavejúca oceľ: vysoká teplotná odolnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii voči väčšine chemikálií, solí a kyselín
  • Antimagnetická ochrana proti elektromagnetickému poškodeniu
  • Rôzne tvary a konštrukcie čeľustí umožňujú bezpečné držanie, polohovanie a ovládanie malých komponentov v stiesnených priestoroch
  • K dispozícii aj ako sada (92 00 03)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: Dvojitý uholník 35
  • Šírka hrotu (A): 0,15 mm
  • Šírka hrotu (B): 1,5 mm
  • Verzia hrotu pinzety: Polohovanie
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: Vynikajúca
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vodivé
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka