Manipulačný zdvíhací stôl, Nosnosť: 500kg

Č. pol.: 919992 500
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčná výška C 190 mm
Dĺžka L 1 300 mm
Šírka 800 mm
Výška zdvihu H 820 mm
Čas zdvihu 15 s
Sieťové napätie 400 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Nosnosť 500 kg
Hmotnosť 160 kg
Druh produktu Nožnicový zdvíhací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919992 500
EAN/GTIN 4050939066208
Číslo výrobcu 040049470 HTH-E

Popis

Prevedenie:

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom oceľovom plechu. Pre rozmanité možnosti použitia, ako dvíhania a klesanie ťažkých nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Ergonomické pracovné prostredie vďaka plynulému hydraulickému nastaveniu výšky. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.

Norma:

DIN EN 1570-1; Smernica ES o strojových zariadeniach 2006/42/EG a predpisy UVV.

Poznámka:

  • Vnútorná teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
  • Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
  • Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka