Pevné nosné rameno 1,6/1

Č. pol.: 919973 1,6/1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Šírka 600 mm
Základná dĺžka 1 600 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Výška 80 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka 220 mm
Vzdialenosť osí vjazdu 160 mm
Nosnosť na najvzdialenejšom oku 200 kg
Maximálna nosnosť 1 000 kg
Hmotnosť 42 kg
Druh produktu Nosné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919973 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012714

Popis

Prevedenie:

Nosné ramená zväčšujú dojazd vidlicového vozíka. Stabilná oceľová konštrukcia s osami vjazdu pre hroty vidlíc. Vhodné aj pre vozíky s chápadlami. Zaistenie reťazami proti neúmyselnému zošmyknutiu a rotačný nosný hák.
Pevné prevedenie. s 3 možnými polohami háku.

Lakování:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

Poznámka:

Dbajte na nosnosť vysokozdvižného vozíka!