{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 250 kg | |
Rozsah prestavenia výšky | 700 mm - 1 000 mm | |
Šírka ložnej plochy | 500 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 780 mm | |
Nosnosť | 250 kg | |
Materiál Kryt | Smrekové drevo | |
Materiál Podlahový stojan | Hliník | |
Hmotnosť | 7 kg | |
Druh produktu | Pracovný kozlík |
Číslo položky | 919960 1 | |
EAN/GTIN | 4031405304000 | |
Číslo výrobcu | 030400 |