Vyklápacia nádoba s odvíjacím systémom, lakovaná, Objem kontajneru: 300l

Č. pol.: 919950 300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Objem kontajneru Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontajneru 300 l
Výška 835 mm
Dĺžka 1 260 mm
Šírka 770 mm
Zalievanie hrán 740 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A 300 mm
Nosnosť 750 kg
Sklápacie zaistenie Áno
s lanom Áno
Rozsah použitia na pevné materiály
Hmotnosť 112 kg
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919950 300
EAN/GTIN 2050001936790

Popis

Prevedenie:

Vyklápacia nádoba na pevné materiály s výhodným ťažiskom. Vyklopenie je možné v každej výške pomocou lana.
Plech vane je vybavený profilom po obvode a stabilným základným rámom s nájazdovými vreckami. Poistka zabraňuje neúmyselnému zošmyknutiu a vyklopeniu.
Vnútorné rozmery nájazdových vreciek A × D = 200 × 80 mm.

Lakování:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka