Nádoba na triesky s vloženým dnom z dierovaného plechu 500

Č. pol.: 919930 500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Objem kontajneru Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontajneru 500 l
Výška 680 mm
Dĺžka 1 440 mm
Šírka 780 mm
Zalievanie hrán 495 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Výška 60 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka 200 mm
Osi vjazdu Rozmer A 200 mm
Osi vjazdu Rozmer D 60 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A 150 mm
Nosnosť 1 000 kg
Výpustný kohútik Prevedenie výpustný ventil bez sitka
Sklápací mechanizmus Lano
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov medzipolica z dierovaného plechu
s osami vjazdu Áno
Lano Áno
olejotesne zvárané Áno
Hmotnosť 130 kg
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919930 500
EAN/GTIN 2050001936752

Popis

Prevedenie:

Nádoba neprepúšťajúca olej ani vodu je vybavená naskrutkovaným perforovaným plechom na celom dne, ako aj 1-palcovým vypúšťacím kohútom. Preto sa špeciálne hodí na zber a oddeľovanie tekutín a pevných látok.
Nádobu s hrúbkou steny 3 mm je možné pohodlne vyklopiť pomocou lana zo sedadla vozíka.
Základný rám obsahuje obaly na vidlice na hroty vidlíc vidlicového vozíka.
Poistenie proti neúmyselnému zošmyknutiu, plech vane s profilom po obvode.

Lakování:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka