{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem kontajneru | 350 l | |
Výška | 1 070 mm | |
Výška bez koliesok | 837 mm | |
Dĺžka | 1 294 mm | |
Šírka | 731 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 981 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 90 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 190 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 190 mm | |
Osi vjazdu Rozmer C | 592 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 90 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 192 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet kolies | 4 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Materiál Koleso | Polyamid | |
Farba | briliantová modrá RAL 5007 | |
Výpustný kohútik Prevedenie | výpustný ventil so sitkom | |
Sklápací mechanizmus | Lano | |
Sklápacie zaistenie | Áno | |
s osami vjazdu | Áno | |
Lano | Áno | |
Hmotnosť | 126 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919925 350 | |
EAN/GTIN | 4017976160306 | |
Číslo výrobcu | 6030A |