{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 350 mm | |
Nasadzovací podstavec Výška | 350 mm | |
vhodné pre šírku | 1 200 mm | |
vhodné pre hĺbku | 800 mm | |
Nosnosť | 1 200 kg | |
Hmotnosť | 22 kg | |
Druh produktu | Nasadzovací podstavec |
Číslo položky | 919909 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4045197684400 | |
Číslo výrobcu | 919909 1200X800 |