{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet prírubov | 1 | |
⌀ oceľovej fľaše | 204 mm - 229 mm | |
Výška | 1 240 mm | |
Šírka | 500 mm | |
⌀ kolesa | 250 mm | |
Nosnosť | 100 kg | |
Hmotnosť | 12,5 kg | |
Druh produktu | Vozík na oceľové fľaše |
Číslo položky | 919901 51101 | |
EAN/GTIN | 4017976010632 |