Hliníkový skladací vozík

Č. pol.: 919890
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
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
Výška rozložená 1 090 mm
Šírka rozložená 488 mm
Hĺbka rozložená 490 mm
Výška zložená 765 mm
Šírka zložená 488 mm
Hĺbka zložená 64 mm
Nosnosť 125 kg
Hmotnosť 5,2 kg
Druh produktu Skladací vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919890
EAN/GTIN 4017976017327
Číslo výrobcu 1732
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysoko pevných hliníkových profilov, s bezúrovňovými PU kolesami.
Najmenší zložený rozmer vďaka praktickému sklápaciemu mechanizmu.
Nosnosť 125 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka