{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 100 | |
Výška | 1 792 mm | |
Šírka | 1 370 mm | |
Hĺbka | 845 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 200 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 780 mm | |
Výška ložnej plochy 1 | 292 mm | |
Výška ložnej plochy 2 | 582 mm | |
Výška ložnej plochy 3 | 882 mm | |
Výška ložnej plochy 4 | 1 182 mm | |
Výška ložnej plochy 5 | 1 482 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť na policu | 90 kg | |
Nosnosť celkovo | 750 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 199 kg | |
Druh produktu | Bočnicový vozík |
Číslo položky | 919883 5493 | |
EAN/GTIN | 4017976019192 | |
Číslo výrobcu | 5493 |