{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 100 mm | |
Typ | 8313 | |
Výška | 1 800 mm | |
Šírka | 1 369 mm | |
Hĺbka | 809 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 200 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 800 mm | |
Výška ložnej plochy 1 | 269 mm | |
Výška ložnej plochy 2 | 669 mm | |
Výška ložnej plochy 3 | 1 069 mm | |
Výška ložnej plochy 4 | 1 469 mm | |
Výškovo nastaviteľná mriežka | 100 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť na policu | 90 kg | |
Nosnosť celkovo | 600 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Posuvná rukoväť | Áno | |
Hmotnosť | 97 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Etážový vozík |
Číslo položky | 919880 8313 | |
EAN/GTIN | 4017976083131 | |
Číslo výrobcu | 8313 | |
Výrobca | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |