Stolový vozík s 3 úložnými plochami 4832

Č. pol.: 919875 4832
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4832
Výška 910 mm
Šírka 1 171 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 700 mm
Výška nakladacej plochy dolu 248 mm
Výška nakladacej plochy stred 560 mm
Výška nakladacej plochy hore 870 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Nosnosť stred ložnej plochy 200 kg
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 61 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919875 4832
EAN/GTIN 4017976048321
Číslo výrobcu 4832

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Vane neprepúšťajúce olej s okrajom vysokým 40 mm, 3 ložné plochy.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka