Ochranné brýle uvex pheos cx2 bezbarvá SV sap.

Č. pol.: 9198275
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
    Druh produktu Ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9198275
    EAN/GTIN 4031101668352
    Číslo výrobcu 9198275
    Číslo L L01660 984

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: uvex pheos cx2
    • Typ produktu: Brýle
    • Označení rámečku: W 166 FT CE
    • Označení čočky: 2C-1,2
    • Odstín čočky: bezbarvý
    • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
    • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
    • Propustnost: 91 %
    • Materiál rámečku: Plast
    • Další značení čoček: W 1 FT K CE
    • ochrana proti UV záření: UV400
    • materiál čočky: Polykarbonát (PC).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka