Stolový vozík s 2 úložnými plochami 2742

Č. pol.: 919820 2742
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2742
Výška 1 040 mm
Šírka 1 135 mm
Hĺbka 611 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 600 mm
Výška nakladacej plochy dolu 200 mm
Výška nakladacej plochy hore 820 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 80 kg
Maximálna nosnosť 300 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 36 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919820 2742
EAN/GTIN 4017976021300
Číslo výrobcu 2742

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová rúra, police z drevených dosiek s povrchom so vzhľadom buka položené v ráme z uholníkovej ocele, zvýšený okraj po celom obvode vysoký 12 mm.
2 konzolové a 2 otočné kolieska s priemerom 125 mm (so zaisťovačom) a TPE pneumatikami, náboje s radiálnym guličkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka