{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1200 | |
Výška | 910 mm | |
Šírka | 1 100 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 850 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 450 mm | |
Výška ložnej plochy | 206 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 250 kg | |
Materiál Koleso | TPE | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Druh produktu | Vozík s oblúkom na tlačenie |
Číslo položky | 919811 1200 | |
EAN/GTIN | 4017976012001 | |
Číslo výrobcu | 1200 |