Sklápací vozík KW1

Č. pol.: 919810 KW1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ KW1
Výška zložená 285 mm
Šírka zložená 815 mm
Hĺbka zložená 470 mm
Šírka nakladacej plochy 720 mm
Hĺbka ložnej plochy 450 mm
Výška ložnej plochy 205 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
Maximálna nosnosť 250 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 15 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919810 KW1
EAN/GTIN 4017976011325
Číslo výrobcu 1132

Popis

Prevedenie:

Rám z oceľového profilu so sklápacím držadlom, 2 konzolové a 2 otáčacie kolieska (so zaisťovačom).
Plošina vyrobená z drevenej dosky. Pneumatiky TPE, náboje s guličkovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka