{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 3101 | |
Výška zložená | 275 mm | |
Šírka zložená | 920 mm | |
Hĺbka zložená | 630 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 910 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 610 mm | |
Výška ložnej plochy | 185 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Hmotnosť | 18,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Sklápací vozík |
Číslo položky | 919808 3101 | |
EAN/GTIN | 4017976031019 | |
Číslo výrobcu | 3101 |